COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-032A32-11L

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-032A32-11L
Rubix:20097358
Fabrikant:5745446
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-032A32-11L

Technische samenvatting

Diameter32 mm
Z2 mm
Diameter handvat32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-032A32-11L


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter32 mm
Z2 mm
Diameter handvat32 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte130 mm
Schachtcilindrische schacht zonder spanelementen -metrisch: 32,0
420,00 excl. BTW
/ stuk
508,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen