COROMANT COROMILL CENTURY HOEKFREES R590-080Q27S-11M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® Century
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R590-080Q27S-11M
Rubix:20100554
Fabrikant:5747684



Productdetails : COROMANT COROMILL CENTURY HOEKFREES R590-080Q27S-11M
Frees voor schouders van 90 graden CoroMill® Century
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Z | 6 mm |
| Diameter handvat | 27 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -a (binnenzeskantschroef) -metrisch: 27 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 977,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.183,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen