COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-040Q16-17M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-040Q16-17M
Rubix:20096808
Fabrikant:5745410
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-040Q16-17M

Technische samenvatting

Diameter40 mm
Z3 mm
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-040Q16-17M


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter40 mm
Z3 mm
Diameter handvat16 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte40 mm
Schachtgaffel -iso 6462 -a (binnenzeskantbout) -metrisch: 16
386,40 excl. BTW
/ stuk
467,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen