COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES R790-050C5S2-22L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 790
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R790-050C5S2-22L
Rubix:A0446668
Fabrikant:5747132



Productdetails : COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES R790-050C5S2-22L
CoroMill® 790 voor schouders van 90 graden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Z | 2 mm |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 100 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.036,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.253,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen