COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-050Q22-18L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R390-050Q22-18L
Rubix:20097414
Fabrikant:5745788



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-050Q22-18L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 22 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 40 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -a (binnenzeskantbout) -metrisch: 22 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 468,72 excl. BTW
/ stuk
€ 567,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen