COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-020C3-11M050

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-020C3-11M050
Rubix:20097340
Fabrikant:5745464
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-020C3-11M050

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Z3 mm
Diameter handvat32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-020C3-11M050


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Z3 mm
Diameter handvat32 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte50 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c3
€ 437,00 excl. BTW
/ stuk
€ 528,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen