Referenties
Sandvik Coromant:RA300-032O32-13H
Rubix:A0429687
Fabrikant:5739764



Productdetails : COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES RA300-032O32-13H
CoroMill® 300 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 31,75 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 152,4 mm |
| Schacht | cilindrische schacht zonder klemvoorzieningen -inch: 1 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 444,00 excl. BTW
/ stuk
€ 537,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen