COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG R390-066C6-57L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R390-066C6-57L
Rubix:20093618
Fabrikant:5745545



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG R390-066C6-57L
CoroMill® 390 tweezijdige cilindrische frees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 66 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 63 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 94,6 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.539,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.862,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen