COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-125Q40-18M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-125Q40-18M
Rubix:20097455
Fabrikant:5746026
EAN:11502746
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-125Q40-18M

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Z8 mm
Diameter handvat40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-125Q40-18M


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter125 mm
Z8 mm
Diameter handvat40 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte63 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 6462 -b (bevestigingsbout voor frees) -metrisch: 40
€ 1.067,64 excl. BTW
/ stuk
€ 1.291,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen