COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-32T16-11M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-32T16-11M
Rubix:20097465
Fabrikant:5746662
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-32T16-11M

Technische samenvatting

Diameter32 mm
Z3 mm
Diameter handvat28,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-32T16-11M


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter32 mm
Z3 mm
Diameter handvat28,8 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte45 mm
Schachtdraadkoppeling (mssc) - maat m16
€ 441,00 excl. BTW
/ stuk
€ 533,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen