COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-025C5-11M095

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-025C5-11M095
Rubix:20097354
Fabrikant:5745437
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-025C5-11M095

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Z3 mm
Diameter handvat50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-025C5-11M095


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter25 mm
Z3 mm
Diameter handvat50 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte95 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c5
€ 460,00 excl. BTW
/ stuk
€ 556,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen