COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-051R19-14M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A490-051R19-14M
Rubix:A0445405
Fabrikant:5844007
COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-051R19-14M

Technische samenvatting

Diameter50,8 mm
Z4 mm
Diameter handvat19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-051R19-14M


Frees voor 90-graden kant CoroMill® 490

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter50,8 mm
Z4 mm
Diameter handvat19,05 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte40,005 mm
Schachtas -iso 6462 -a (binnenzeskantschroef) -inch: 3/4
591,85 excl. BTW
/ stuk
716,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen