COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-100J31.75-14M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A490-100J31.75-14M
Rubix:A0445381
Fabrikant:5843968
COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-100J31.75-14M

Technische samenvatting

Diameter100 mm
Z7 mm
Diameter handvat31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-100J31.75-14M


Frees voor 90-graden kant CoroMill® 490

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter100 mm
Z7 mm
Diameter handvat31,75 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte63 mm
Schachtgaffel -cis -a (inbusbout) -inch: 1 1/4 (dah=46mm)
912,95 excl. BTW
/ stuk
1.104,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen