COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-032A32-08M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:490-032A32-08M
Rubix:20101226
Fabrikant:5762100



Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-032A32-08M
Frees voor 90 graden schouders CoroMill® 490
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Z | 4 mm |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 130 mm |
| Schacht | cilindrische schacht zonder spanelementen -metrisch: 32,0 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 491,15 excl. BTW
/ stuk
€ 594,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen