COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-127R38-08M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A490-127R38-08M
Rubix:A0445370
Fabrikant:5723474
COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-127R38-08M

Technische samenvatting

Diameter127 mm
Z10 mm
Diameter handvat38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-127R38-08M


Frees voor 90-graden kant CoroMill® 490

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter127 mm
Z10 mm
Diameter handvat38,1 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte62,992 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 6462 -b (bevestigingsbout voor frees) -inch: 1 1/2
€ 1.397,45 excl. BTW
/ stuk
€ 1.690,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen