Referenties
Sandvik Coromant:419-080Q27-14M
Rubix:A0445624
Fabrikant:6289896



Productdetails : COROMANT COROMILL 419 VLAKFREES 419-080Q27-14M
CoroMill® 419 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 65,3 mm |
| Z | 5 mm |
| Diameter handvat | 27 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -a (binnenzeskantschroef) -metrisch: 27 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 729,12 excl. BTW
/ stuk
€ 882,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen