COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-152R38-14M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A490-152R38-14M
Rubix:A0445365
Fabrikant:5844020



Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-152R38-14M
Frees voor 90-graden kant CoroMill® 490
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 152,4 mm |
| Z | 12 mm |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 62,992 mm |
| Schacht | gaffel -iso 6462 -c (4 bouten) -inch: 1 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.611,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.949,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen