COROMANT COROMILL 360 VLAKFREES A360-152R38-Z6D19

CoroMill® 360 vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A360-152R38-Z6D19
Rubix:A0445470
Fabrikant:5722647
COROMANT COROMILL 360 VLAKFREES A360-152R38-Z6D19

Technische samenvatting

Diameter152,4 mm
Z6 mm
Diameter handvat38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 360 VLAKFREES A360-152R38-Z6D19


CoroMill® 360 vlakfrees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter152,4 mm
Z6 mm
Diameter handvat38,1 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingflens
Totale lengte80 mm
Schachtarbor -iso 6462 -b (freesbevestigingsschroef) -inch: 1 1/2
€ 1.715,28 excl. BTW
/ stuk
€ 2.075,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen