COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-203R63-14M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A490-203R63-14M
Rubix:A0445361
Fabrikant:5844023
EAN:25844023
COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-203R63-14M

Technische samenvatting

Diameter203,2 mm
Z16 mm
Diameter handvat63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-203R63-14M


Frees voor 90-graden kant CoroMill® 490

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter203,2 mm
Z16 mm
Diameter handvat63,5 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte62,992 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 6462 -c (4 bouten) -inch: 2 1/2
€ 2.068,15 excl. BTW
/ stuk
€ 2.502,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen