COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-019EH20-07H

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA390-019EH20-07H
Rubix:A0444129
Fabrikant:6851127
EAN:7323220190065
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-019EH20-07H

Technische samenvatting

Diameter19,05 mm
Z5 mm
Diameter handvat18,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-019EH20-07H


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter19,05 mm
Z5 mm
Diameter handvat18,5 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte25 mm
Schachtcoromant eh -inch - e20
463,00 excl. BTW
/ stuk
560,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen