COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-020A16-08L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:490-020A16-08L
Rubix:A0168593
Fabrikant:5761989



Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-020A16-08L
Frees voor 90 graden schouders CoroMill® 490
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Z | 2 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 100 mm |
| Schacht | cilindrische schacht zonder spanelementen -metrisch: 16,00 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 363,85 excl. BTW
/ stuk
€ 440,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen