COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-025C3-08M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:490-025C3-08M
Rubix:20101220
Fabrikant:5762120



Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-025C3-08M
Frees voor 90 graden schouders CoroMill® 490
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 80 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 478,80 excl. BTW
/ stuk
€ 579,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen