COROMANT COROMILL 2345 VLAKFREES A345-063R25-13L

CoroMill® 345 vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A345-063R25-13L
Rubix:A0432399
Fabrikant:5722747
COROMANT COROMILL 2345 VLAKFREES A345-063R25-13L

Technische samenvatting

Diameter63,5 mm
Z4 mm
Diameter handvat25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 2345 VLAKFREES A345-063R25-13L


CoroMill® 345 vlakfrees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter63,5 mm
Z4 mm
Diameter handvat25,4 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte45 mm
Schachtopname - iso 6462 -a (cilinderkopbout met inbus) -inch: 1
666,90 excl. BTW
/ stuk
806,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen