COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-040A32L-14M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:490-040A32L-14M
Rubix:A0445596
Fabrikant:5829323
COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-040A32L-14M

Technische samenvatting

Diameter40 mm
Z3 mm
Diameter handvat32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-040A32L-14M


Frees voor 90 graden schouders CoroMill® 490

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter40 mm
Z3 mm
Diameter handvat32 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte250 mm
Schachtcilindrische schacht zonder spanelementen -metrisch: 32,0
456,00 excl. BTW
/ stuk
551,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen