Referenties
Sandvik Coromant:RA365-102R38-S15H
Rubix:A0444155
Fabrikant:5739426



Productdetails : COROMANT COROMILL 365 VLAKFREES RA365-102R38-S15H
CoroMill® 365 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Z | 10 mm |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | houder -iso 6462 -a (inbusbout) -inch: 1 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 906,36 excl. BTW
/ stuk
€ 1.096,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen