COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-080C8-08M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:490-080C8-08M
Rubix:A0445557
Fabrikant:5761908
EAN:12354344
COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-080C8-08M

Technische samenvatting

Diameter80 mm
Z8 mm
Diameter handvat80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-080C8-08M


Frees voor 90 graden schouders CoroMill® 490

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter80 mm
Z8 mm
Diameter handvat80 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte80 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c8
€ 1.063,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1.286,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen