Referenties
Sandvik Coromant:419-066C6-14M
Rubix:A0445628
Fabrikant:6289903



Productdetails : COROMANT COROMILL 419 VLAKFREES 419-066C6-14M
CoroMill® 419 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 66 mm |
| Z | 5 mm |
| Diameter handvat | 63 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 70 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklem) -maat c6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 746,76 excl. BTW
/ stuk
€ 903,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen