COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG A690-038C6-1046H

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 690

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A690-038C6-1046H
Rubix:A0445349
Fabrikant:5723628
COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG A690-038C6-1046H

Technische samenvatting

Diameter38,1 mm
Z2 mm
Diameter handvat63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG A690-038C6-1046H


CoroMill® 690 cilindrische frees in twee maten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter38,1 mm
Z2 mm
Diameter handvat63 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte83 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c6
1.287,00 excl. BTW
/ stuk
1.557,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen