COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-025M25-17L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA390-025M25-17L
Rubix:A0446745
Fabrikant:5739318



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-025M25-17L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25,4 mm |
| Z | 2 mm |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 101,625 mm |
| Schacht | lasdraad (din1835-b / din6535-hb) -inch: 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 381,00 excl. BTW
/ stuk
€ 461,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen