COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG A690-063C6-1461H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 690
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A690-063C6-1461H
Rubix:A0445346
Fabrikant:5723656



Productdetails : COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG A690-063C6-1461H
CoroMill® 690 cilindrische frees in twee maten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63,5 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 63 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 102 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.648,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.994,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen