COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG 690-063C6-1060M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 690
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:690-063C6-1060M
Rubix:A0445490
Fabrikant:5764764



Productdetails : COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG 690-063C6-1060M
CoroMill® 690 cilindrische frees, twee maten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 63 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 100 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.171,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.626,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
