Referenties
Sandvik Coromant:R300-32T16-10H
Rubix:A0434811
Fabrikant:5744574



Productdetails : COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES R300-32T16-10H
CoroMill® 300 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Z | 4 mm |
| Diameter handvat | 28,8 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 69 mm |
| Schacht | schroefdraadkoppeling (mssc) - maat m16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 490,00 excl. BTW
/ stuk
€ 592,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen