COROMANT COROMILL CENTURY HOEKFREES R590-050C5-11M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® Century

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R590-050C5-11M
Rubix:A0446689
Fabrikant:5747673
COROMANT COROMILL CENTURY HOEKFREES R590-050C5-11M

Technische samenvatting

Diameter50 mm
Z4 mm
Diameter handvat50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL CENTURY HOEKFREES R590-050C5-11M


Frees voor schouders van 90 graden CoroMill® Century

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter50 mm
Z4 mm
Diameter handvat50 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte63 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c5
795,48 excl. BTW
/ stuk
962,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen