COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-051R19-08M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A490-051R19-08M
Rubix:A0445407
Fabrikant:5723566



Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-051R19-08M
Frees voor 90-graden kant CoroMill® 490
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50,8 mm |
| Z | 5 mm |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 40,005 mm |
| Schacht | as -iso 6462 -a (binnenzeskantschroef) -inch: 3/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 637,45 excl. BTW
/ stuk
€ 771,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen