Referenties
Sandvik Coromant:2F340-2000-400-SC 1745
Rubix:A0443743
Fabrikant:7419177
EAN:7323222411540


Technische samenvatting
| Diameter | 20 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 20 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-2000-400-SC 1745
CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 42 mm |
| Totale lengte | 104 mm |
| Gecentreerd snijden | nee |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Type | square shoulder |
| Schroefhoek | 42 ° |
| Te bewerken materiaal | moeilijk te verspanen materialen en zeer harde staalsoorten tot 63 hrc |
| Nuttige lengte | 52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 673,50 excl. BTW
/ stuk
€ 814,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen