CUTLINE D.8 FREES ALUMINIUM 1 SNIJVLAK STRAIGHT 893384

HARDMETALEN EINDFREES VOOR ALUMINIUM 1 GROEF

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:862856
GISS Cutline:893384
Rubix:A0401372
EAN:3660338458644
CUTLINE D.8 FREES ALUMINIUM 1 SNIJVLAK STRAIGHT 893384
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE D.8 FREES ALUMINIUM 1 SNIJVLAK STRAIGHT 893384


Volhardmetalen eindfrees - Voor aluminium en non-ferromaterialen - 1 groef - 23° helixhoek
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden

Hoog positieve snijkant voor soepel snijden en geweldig afwerkingsaspect
Gepolijste snijkant en speciaal ontwerp om vastplakken van materiaal te voorkomen en spaanafvoer te vergemakkelijken

Sterke punten

Volledige sleuven mogelijk in aluminium en kunststof

Toepassingen

Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden1
Snijlengte20 mm
Totale lengte75 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingniet-gecoat
Typealuminium
Schroefhoek23 °
Te bewerken materiaalnon-ferro / aluminium
€ 117,70 excl. BTW
/ stuk
€ 142,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen