COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F440-2000-635ASD 1725

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2F440-2000-635ASD 1725
Rubix:A0441674
Fabrikant:7858287
EAN:7323225031806
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F440-2000-635ASD 1725

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F440-2000-635ASD 1725


CoroMill® Plura-frees met monoblok-hardmetaal voor stabiel multifunctioneel frezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat20 mm
Aantal tanden4
Snijlengte38 mm
Totale lengte104 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtialn
Typecoromill4 plura
Nuttige lengte52 mm
Snijhoek48 °
€ 788,25 excl. BTW
/ stuk
€ 953,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen