CUTLINE D.3 FREES ALUMINIUM 3 SNIJVLAK STRAIGHT 893411
HARDMETALEN EINDFREES VOOR ALUMINIUM 3 GROEVEN
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:893411
Rubix:A0401348
EAN:3660338458880


Technische samenvatting
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : CUTLINE D.3 FREES ALUMINIUM 3 SNIJVLAK STRAIGHT 893411
Volhardmetalen eindfrees - Voor aluminium en non-ferromaterialen - 3 groeven - 35° helixhoek
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
Hoge snijprestaties en geweldig afwerken
Hoog positieve snijkant voor soepel snijden en geweldig afwerkingsaspect
Gepolijste snijkant en speciaal ontwerp om vastplakken van materiaal te voorkomen en spaanafvoer te vergemakkelijken
Koelvloeistof vereist voor volledige sleufbewerkingen!
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
Hoge snijprestaties en geweldig afwerken
Hoog positieve snijkant voor soepel snijden en geweldig afwerkingsaspect
Gepolijste snijkant en speciaal ontwerp om vastplakken van materiaal te voorkomen en spaanafvoer te vergemakkelijken
Koelvloeistof vereist voor volledige sleufbewerkingen!
Sterke punten
35° helixhoek voor betere prestaties, levensduur en snijparameters
Toepassingen
Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 8 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | niet-gecoat |
| Type | aluminium |
| Schroefhoek | 35 ° |
| Te bewerken materiaal | non-ferro / aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,28 excl. BTW
/ stuk
€ 28,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen