Referenties
Sandvik Coromant:2F340-3175-304CSC 1745
Rubix:A0443726
Fabrikant:7419247
EAN:7323222412240


Technische samenvatting
| Diameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 31,75 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-3175-304CSC 1745
CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 31,75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 31,75 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 66,675 mm |
| Totale lengte | 152,4 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd-tialsin |
| Type | coromill® plura vierkante schouderfrees met interne koelmiddeltoevoer |
| Schroefhoek | 42 ° |
| Nuttige lengte | 82,55 mm |
| Snijhoek | 5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 984,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.190,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen