COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P090-0800-PB 1610

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P090-0800-PB 1610
Rubix:A0441652
Fabrikant:7990642
EAN:7323225651097
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P090-0800-PB 1610

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P090-0800-PB 1610


CoroMill® Plura monoblok-hardmetalen kopfrees voor het uitboren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden4
Snijlengte84,4 mm
Totale lengte84,4 mm
Snijmateriaalcarbide
Typecoromill® plura monoblok hardmetalen eindfrees voor tuffelbewerking (plunge milling)
Schroefhoek0 °
Te bewerken materiaalhrsa/hittebestendige superlegeringen (o.a. inconel 718) voor tuffelbewerking
Nuttige lengte48 mm
Snijhoek10 °
257,25 excl. BTW
/ stuk
311,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen