COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA215.26-1250AAK09L 1620

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:RA215.26-1250AAK09L1620
Rubix:A0444230
Fabrikant:5739922
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA215.26-1250AAK09L 1620
Technische samenvatting
Diameter4,763 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA215.26-1250AAK09L 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor nabewerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4,763 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6,35 mm
Aantal tanden6
Snijlengte14,288 mm
Totale lengte76,2 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte14,5034 mm
Snijhoek90 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
117,75 excl. BTW
/ stuk
142,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen