COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-3175-152-SC 1745

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2F340-3175-152-SC 1745
Rubix:A0443728
Fabrikant:7419216
EAN:7323222411939
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-3175-152-SC 1745

Technische samenvatting

Diameter31,75 mm
Diameter handvat31,75 mm
Aantal tanden6
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-3175-152-SC 1745


CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter31,75 mm
Diameter handvat31,75 mm
Aantal tanden6
Snijlengte66,675 mm
Totale lengte152,4 mm
Gecentreerd snijdencenter cutting
Snijmateriaalcarbide
Bekledingpvd tialsin
Typecoromill® plura
Te bewerken materiaaliso p/m/k/n/s/h
€ 787,50 excl. BTW
/ stuk
€ 952,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen