COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-1600-300CSD 1745

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2F340-1600-300CSD 1745
Rubix:A0443757
Fabrikant:7419229
EAN:7323222412066
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-1600-300CSD 1745

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-1600-300CSD 1745


CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden6
Snijlengte34 mm
Totale lengte92 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingpvd-tialsin
Typesquare shoulder end mill (zijwaarts frezen)
Schroefhoek42 °
Te bewerken materiaaliso s (staal); ook moeilijk te verspanen materialen en zeer harde staalsoorten tot 63 hrc
Nuttige lengte42 mm
€ 503,25 excl. BTW
/ stuk
€ 608,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen