Referenties
Sandvik Coromant:2F340-2540-304CSC 1745
Rubix:A0443731
Fabrikant:7419246
EAN:7323222412233


Technische samenvatting
| Diameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-2540-304CSC 1745
CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25,4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 53,98 mm |
| Totale lengte | 127 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Type | coromill® plura vingerfrees (zijfrezen met hoge voeding) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal (ongelegeerd en laaggelegeerd) en gehard gereedschapsstaal |
| Nuttige lengte | 67,46 mm |
| Snijhoek | 0 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 916,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.108,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen