Referenties
Sandvik Coromant:1P231-0635-XA 1630
Rubix:A0443866
Fabrikant:7045726
EAN:7323221046200


Technische samenvatting
| Diameter | 6,35 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 1P231-0635-XA 1630
CoroMill® Plura-eindfrees uit één stuk van hardmetaal voor zwaar voorfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6,35 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 11,51 mm |
| Totale lengte | 63,5 mm |
| Gecentreerd snijden | ja (center cutting) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd-alcrn |
| Type | coromill® plura center cutting universele eindfrees (zwaar voorfrezen) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal (zwaar voorfrezen); ook moeilijk te verspanen materialen / hard staal tot 63 hrc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,08 excl. BTW
/ stuk
€ 100,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen