PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM DIN6535HA H8015828-16-2.0-42
VHM-hoek-/gleuffrezen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:H8015828-16-2.0-42
Rubix:20508010
Fabrikant:5150892
EAN:4042446143893

Productdetails : PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM DIN6535HA H8015828-16-2.0-42
Lange reikwijdte
VHM-hoek-/gleuffrezen H8015828-16-2.0-42
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 16 mm |
| Totale lengte | 115 mm |
| Gecentreerd snijden | ja (centrumssnijdend) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tax (protostar®ultra) |
| Type | hsc 30 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | hoge hardheidsmaterialen (high-hardness materials) |
| Nuttige lengte | 42 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 330,00 excl. BTW
/ stuk
€ 399,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen