Referenties
Sandvik Coromant:2S440-0635-152-SD 1725
Rubix:A0441578
Fabrikant:7858290
EAN:7323225031837

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S440-0635-152-SD 1725
CoroMill® Plura-frees met monoblok-hardmetaal voor stabiel multifunctioneel frezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6,35 mm |
| Type schacht | hb |
| Diameter handvat | 6,03 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 15,875 mm |
| Totale lengte | 63,5 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd tialn |
| Type | coromill® plura vingerfrees |
| Schroefhoek | 48 ° |
| Te bewerken materiaal | nikkelgebaseerde legeringen |
| Nuttige lengte | 22,225 mm |
| Snijhoek | 13,5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,00 excl. BTW
/ stuk
€ 134,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen