Referenties
Sandvik Coromant:2F210-1000-200-SC 6060
Rubix:A0443801
Fabrikant:7503627
EAN:7323223451613

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F210-1000-200-SC 6060
CoroMill® Plura keramische frees uit één stuk voor voorbewerking bij hoge snelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 7,5 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Type | coromill® plura vingerfrees |
| Schroefhoek | 35 ° |
| Te bewerken materiaal | nikkelgebaseerde legeringen |
| Nuttige lengte | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 373,50 excl. BTW
/ stuk
€ 451,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen