COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F341-1000-100-SC 1710

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2F341-1000-100-SC 1710
Rubix:A0443715
Fabrikant:7419255
EAN:7323222412325
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F341-1000-100-SC 1710

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F341-1000-100-SC 1710


CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden5
Snijlengte22 mm
Totale lengte72 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtialn+tisin
Typecoromill® plura
Schroefhoek42 °
Te bewerken materiaalnikkelgebaseerde hrsa-materialen
€ 186,00 excl. BTW
/ stuk
€ 225,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen