CUTLINE HSS CO8 VINGERFREES Z=4 3 - 867502 (OUD 701266)

Freesbit - hss co8% kort bereik - voor gecentreerd snijden 4 spaangroeven

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:867502
Rubix:20622990
EAN:3660338214806
CUTLINE HSS CO8 VINGERFREES Z=4 3 - 867502 (OUD 701266)
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter3 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS CO8 VINGERFREES Z=4 3 - 867502 (OUD 701266)


Freesbit - hss co8% kort bereik - voor gecentreerd snijden 4 spaangroeven
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte8 mm
Totale lengte52 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalhss-co
Te bewerken materiaalstaal, aluminium, koper, brons, messing
Snijhoek30 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,64 excl. BTW
/ stuk
12,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden